Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAS 51130 Dreibaum-Set bestehend aus:1x Höhensicherungsgerät mit Rettungshubf


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MAS 51130 Dreibaum-Set bestehend aus:1x Höhensicherungsgerät mit Rettungshubf
MAS 51130 Dreibaum-Set bestehend aus:1x Höhensicherungsgerät mit Rettungshubf
MAS 51130 Dreibaum-Set bestehend aus:1x Höhensicherungsgerät mit Rettungshubf
Artikel-Nr.:
     1955-2000349181
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     51130
EAN/GTIN:
     4260015712329
Suchbegriffe:
Dreibaum
Dreibock
Teleskopdreibaum
Höhensicherungsgerät
Dreibaum-Set bestehend aus:1x Höhensicherungsgerät mit Rettungshubfunktion, 30m gepr. n. EN 360 + 14961x Alu-Dreibaum EN 795, Kl. B Verstellbereich: 1,44-2,42m Transportlänge: 1,50m1x Halterung am Dreibaum, zur Aufnahme des HSG1x Umlenkrolle mit K-Haken
Weitere Informationen:
eClassID:
40-02-01-02
HerstellerNr:
51130
Werksnummer:
51130
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0168-51130
Produktart:
Höhensicherungsgerät
Weitere Suchbegriffe: mas dreibaum, dreibaum
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.844,87*
€ 1.997,34*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.874,50*
€ 2.011,77*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.110,29*
€ 2.182,75*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.011,77*
€ 2.394,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.951,82*
€ 2.322,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.890,76*
€ 2.250,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.883,24*
€ 2.241,06
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.874,50*
€ 2.230,66
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.