Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 06019C3100 Nass-/Trockensauger GAS 35 M AFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 06019C3100 Nass-/Trockensauger GAS 35 M AFC
Bosch 06019C3100 Nass-/Trockensauger GAS 35 M AFC
Bosch 06019C3100 Nass-/Trockensauger GAS 35 M AFC
Bosch 06019C3100 Nass-/Trockensauger GAS 35 M AFC
Bosch 06019C3100 Nass-/Trockensauger GAS 35 M AFC
Artikel-Nr.:
     1955-2000352953
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     GAS 35 M AFC A
EAN/GTIN:
     3165140705417
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Bosch 06019C3100 Nass-/Trockensauger GAS 35 M AFC Nass-/Trockensauger GAS 35 M AFC, Der GAS 35 M AFC Professional ist Boschs vielseitiger Nass- und Trockensauger der Staubklasse M mit automatischer Filterreinigung. Seine automatische Filterreinigungstechnologie gewährleistet eine anhaltende, kraftvolle Saugleistung für sehr schnellen Arbeitsfortschritt. Für seinen zuverlässigen Anwenderschutz gemäß EU-Norm wurde er mit dem Saugerzertifikat der Staubklasse M ausgezeichnet. Er verfügt außerdem über eine extrem leistungsstarke 1.380-W-Saugturbine, die einen sehr hohen Vakuumdruck von 254 mbar für beste Saugergebnisse liefert. Dieser Sauger eignet sich zum Nass- und Trockensaugen. Der Lieferumfang beinhaltet einen 35-Liter-Behälter, das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System. Eine L-BOXX kann bequem auf den GAS 35 M AFC Professional aufgeklickt werden und bietet eine praktische Transportlösung für mehr Mobilität. Fugendüse, 35 mm Ø (2 607 000 165); Entsorgungssack (2 607 432 043); Krümmer (2 608 000 573); Bodendüsen-Set, 35 mm Ø (1 609 390 478); 1 x PES-Flachfaltenflter (2 607 432 034); 3 x 0,35 m Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm (2 608 000 575); Schlauch 5 m, Ø 35 mm, antistatisch, mit Werkzeugmuffe (2 608 000 566)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GAS 35 M AFC A
Werksnummer:
06019C3100
Länge netto mm:
740,00
Breite netto mm:
590,00
Höhe netto mm:
400,00
Gewicht netto Kg:
11,860000
Gewicht brutto Kg:
11,860000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 493,33*
€ 570,47*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 493,99*
€ 575,87*
Frei Haus
ab € 524,38*
€ 604,50*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 556,16*
€ 640,00*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 673,55*
€ 781,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,80*
€ 930,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,49*
€ 885,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,87*
€ 838,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,75*
€ 825,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,55*
€ 801,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
06019C6302
ab € 113,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.