Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000419204 Herst.-Nr.: 101093 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| RUKO 101093 Stufenbohrer HSS, spiralgenutet mit Kreuzanschliff für metrische Kabelverschraubungen Größe Nr. 14. Bohrbereich 5,3 - 30,5 mm. - Für Kernloch nach DIN/EN 60423. Mit diesem robusten Werkzeug können in einem Arbeitsgang Bleche zentriert, angebohrt, aufgebohrt und entgratet werden. Die tiefgeschliffene und spiralförmige Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Insbesondere nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. Dies vermindert die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchbohrten Blechen. HSS: Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm². Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-18-01-03 | HerstellerNr: | 101093 | Werksnummer: | 101093 | Gewicht netto Kg: | 0,123000 | Gewicht brutto Kg: | 0,123000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,28* | € 49,49* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 38,52* | € 49,54* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 39,47* | € 50,69* | | | | | 27 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,47* | € 51,10* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 45,22* | € 59,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|