Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000419543 Herst.-Nr.: 102410 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| RUKO 102410 Flachsenker DIN 373 HSS mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen Gütegrad mittel für Durchgangsloch. Für Gewinde M 5, Senkdurchmesser: 10,0 mm - Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern. Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. HSS: Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm². Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-18-01-03 | HerstellerNr: | 102410 | Werksnummer: | 102410 | Gewicht netto Kg: | 0,030000 | Gewicht brutto Kg: | 0,030000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,82* | € 9,85* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,96* | € 9,89* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 6,90* | € 10,08* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,97* | € 10,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 15,93* | € 27,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|