Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN 373 M5 Güte mittel f.DL HSS Blank Z.3 RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachsenker DIN 373 M5 Güte mittel f.DL HSS Blank Z.3 RUKO
Flachsenker DIN 373 M5 Güte mittel f.DL HSS Blank Z.3 RUKO
Flachsenker DIN 373 M5 Güte mittel f.DL HSS Blank Z.3 RUKO
Artikel-Nr.:
     369-E6436904
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102410
EAN/GTIN:
     4007140004376
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
Führungszapfen
Hinweise: Schneidenanzahl 3Eigenschaften: HSS · DIN 373 · mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen · Senkwinkel 180 ° · zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern · ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger SchnittgeschwindigkeitTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Gütegrad: Gütegrad mittel für Durchgangsloch· Schneidenanzahl: 3· Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,16mm/U DIN 373
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenker ohne Norm, führungszapfen, Flachsenker, Senkwerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 6,86*
€ 10,06*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 6,96*
€ 10,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,91*
€ 10,35*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,94*
€ 10,57*
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 16,04*
€ 28,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.