Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 214022 Spiralbohrer DIN 338 HSS-G 2,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RUKO 214022 Spiralbohrer DIN 338 HSS-G 2,2 mm
RUKO 214022 Spiralbohrer DIN 338 HSS-G 2,2 mm
RUKO 214022 Spiralbohrer DIN 338 HSS-G 2,2 mm
RUKO 214022 Spiralbohrer DIN 338 HSS-G 2,2 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000420730
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     214022
EAN/GTIN:
     4007140021106
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Ø 2,2 x 53 x 27 mm. Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. - Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit.
HSS G:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
eClassID:
21-18-01-03
HerstellerNr:
214022
Werksnummer:
214022
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
DIN 338
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
190
Frei Haus
ab € 0,3054*
€ 0,3959*
Lager 1955
20
10
€ 5,99*
ab € 0,28*
€ 0,42*
1 Tag
80
10
€ 6,95*
ab € 0,3043*
€ 0,4343*
4 Tage
80
10
€ 8,90*
ab € 0,32*
€ 0,45*
1 Tag
56
10
€ 5,59*
ab € 0,32*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.