Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 229075 Spiralbohrer UTL 3000 7.5 mm DIN 338


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RUKO 229075 Spiralbohrer UTL 3000 7.5 mm DIN 338
RUKO 229075 Spiralbohrer UTL 3000 7.5 mm DIN 338
RUKO 229075 Spiralbohrer UTL 3000 7.5 mm DIN 338
RUKO 229075 Spiralbohrer UTL 3000 7.5 mm DIN 338
Artikel-Nr.:
     1955-2000421087
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     229075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Ø 7,5 x 109 x 69 mm. Sehr stabiler Mehrbereichsbohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit, verstärktem Bohrerkern und einer parabolisch geformten Spannut zur idealen Spanabfuhr. - Sehr stabiler Mehrbereichsbohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit, verstärktem Bohrerkern und einer parabolisch geformten Spannut zur idealen Spanabfuhr. Ideal zum Bohren von mittel- und langspanenden Werkstoffen. Durch seinen dicken Kern und die spezielle Spannut mit einer gerundeten hinteren Kante ist dieser Bohrer für Hochleistungsanwendungen bestens geeignet. Er deckt in weiten Bereichen die Typen N, H und W ab.
HSS Co 5:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 5 % Cobaltanteil. Hohe Zähigkeit und Wärmebeständigkeit, für Bohrungen in schwer bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 1100 N/mm².
Weitere Informationen:
eClassID:
21-18-01-03
HerstellerNr:
229075
Werksnummer:
229075
Gewicht netto Kg:
0,026000
Gewicht brutto Kg:
0,026000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0126-229075
Norm:
DIN 338
Produktart:
Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 3,26*
€ 4,21*
13 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,13*
€ 4,24*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,21*
€ 4,26*
10
€ 5,00*
ab € 3,75*
€ 4,82*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.