| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000450691 Herst.-Nr.: 1005981 EAN/GTIN: 7312550059814 |
| |
|
| | |
| PULSAFE 100 5981 Einscheibenbrille, schwarz Millennia Sport, PC, klar Die besten Schutz- und Komforteigenschaften der Honeywell Millennia® in einer sportlichen Fassung. Mit verstellbarem Brillentrageband Flexicord.Gewicht: ca. 55 g Sichtscheibe: PC, klar, HC kratzfest Ausführung: Nylon, schwarz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1005981 | Werksnummer: | 1120167730 | Gewicht netto Kg: | 1,270000 | Gewicht brutto Kg: | 1,270000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Einscheibenbrille, schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell, arbeitsschutzbrille, bügelschutzbrille polycarbonatscheibe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 5,10* | € 6,73* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,07* | € 7,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 5,68* | € 8,74* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,80* | ab € 5,86* | € 9,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 67,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|