Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulsafe Schutzbrille Millennia Sport schwarz, klar, 2C-1.2 B-D 1 FT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Honeywell 1005981 Millennia Sport Einscheibenbrille, schwarz PC, klar
Honeywell 1005981 Millennia Sport Einscheibenbrille, schwarz PC, klar
Honeywell 1005981 Millennia Sport Einscheibenbrille, schwarz PC, klar
Artikel-Nr.:
     8685-7130005164
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1005981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Pulsafe Schutzbrille Millennia Sport

Klassisch und attraktiv im Aussehen, anspruchsvoll im Design. Die MillenniaSport bietet beste Passform und hervorragenden Sehkomfort. Ein angenehmer Sitz und ausgezeichnete Sicht.
Weitere Informationen:
Typ:
Klar
Farbe:
Schwarz
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
2C-1.2 B-D 1 FT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,99*
ab € 5,10*
€ 6,73*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 7,85*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,68*
€ 8,74*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,80*
ab € 5,86*
€ 9,03*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schmerler
441
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.