| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000450847 Herst.-Nr.: 1011629 EAN/GTIN: 7312550116296 |
| |
|
| | |
| PULSAFE 1011629 Bionic Ersatzscheibe Schutzstufe 5 Polycarbonat, grün rweiterter Schutz für Oberkopf und Kinn, große Visiere von höchster Qualität für maximale Sicht, leicht auszutauschende Scheiben aus verschiedenen Materialien, Tönungen und Verarbeitungen, um individuelle Bedürfnisse zu berücksichtigen, komfortabler Sitz auch mit Schutzbrillen oder Atemschutz, Feststellmechanismus für umfassende Sicherheit, 100% Dielektrisch, vollständig justierbare Ratschen-Kopfhalterung, verstellbares Kopfband, mehrfach einstellbare Visierneigung, besonders weiche Polsterung aller Teile, die mit dem Kopf in Berührung kommen, luftdurchlässiges, extrem weiches Schweißband, abnehmbar und dadurch leicht zu waschen bzw. auszutauschen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1011629 | Werksnummer: | 1290181080 | Gewicht netto Kg: | 1,640000 | Gewicht brutto Kg: | 1,640000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grün | Produktart: | Ersatzscheibe Schutzstufe 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,38* | € 37,71* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 31,09* | € 41,61* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 33,61* | € 46,61* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,35* | € 50,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|