Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 2032101 Junkyard Dog Gr. 9 Schnittschutz-Handschuh gelb-grau Kevlar-St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Honeywell 2032101 Junkyard Dog Gr. 9 Schnittschutz-Handschuh gelb-grau Kevlar-St
Honeywell 2032101 Junkyard Dog Gr. 9 Schnittschutz-Handschuh gelb-grau Kevlar-St
Honeywell 2032101 Junkyard Dog Gr. 9 Schnittschutz-Handschuh gelb-grau Kevlar-St
Artikel-Nr.:
     1955-2000451209
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2032101-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Honeywell 2032101 Gr. 9 Schnittschutz-Handschuh, Junkyard Dog, gelb / grau Kevlar-Strick mit Lederbesatz EN 388_4-4-4-3 Eng anliegender Strickhandschuh mit gutem Tastgefühl, höchstem Tragekomfort und gesteigerter Festigkeit. Die Stärke des Handschuhs (Strickstärke 7) wirkt stoßdämpfend. Die Kevlar®-Faser bietet ausgezeichnete Schnittbeständigkeit und herausragenden Schutz gegen thermische Risiken in einer trockenen Umgebung. Die Verstärkung aus Rindspaltleder in der Handfläche sorgt für einen verbesserten mechanischen Schutz.Norm: EN 388 Farbe: Grau Material: 100% Kevlar®. Verstärkung an Handfläche und Fingern aus Rindspaltleder Größen: 9, 10 Länge: ca. 260 mm Anwendung: Schwere Handhabungen von schneidenden und stechenden Teilen in trockener oder fettiger Umgebung Schutzklasse: Kat. II Gewicht: ca. 95 g/ Paar
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2032101-9
Werksnummer:
2120233690
Gewicht netto Kg:
0,950000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
9
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 29,901* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 370,48*
€ 440,8712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 359,49*
€ 427,7931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 327,33*
€ 389,5227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 321,39*
€ 382,4541
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 299,01*
€ 355,8219
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.