Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa TITAN (ex: DEXTRAM) 375 Gr. 7 Handschuh Nitril, BW, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mapa TITAN (ex: DEXTRAM) 375 Gr. 7 Handschuh Nitril, BW, gelb
Mapa TITAN (ex: DEXTRAM) 375 Gr. 7 Handschuh Nitril, BW, gelb
Mapa TITAN (ex: DEXTRAM) 375 Gr. 7 Handschuh Nitril, BW, gelb
Artikel-Nr.:
     1955-2000452795
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     375-7
EAN/GTIN:
     3245423753172
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Mapa DEXTRAM 375 Mechanischer Schutzhandschuh Gr. 7 30375317 Nitril, BW, gelb ca. 26 cm lang Hochwertiges Baumwolltrikot komplett beschichtet, guter mechanischer Schutz sowie Schutz vor Feuchtigkeit sowie Öl- und Fettspritzer, gutes Tastempfinden.Norm: EN 388 Farbe: Gelb Material: Baumwolltrikot, nitrilbeschichtet Größen: 6 – 9 Länge: ca. 260 mm Anwendung: Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifen, Hantieren mit öligen Maschinenteilen, Maler-, Tischler-, Verpackungs- und Lackierarbeiten Schutzklasse: Kat. II Stärke: ca. 0,8 mm Beschaffenheit: Anatomische Passform, nahtlose Grifffläche, gezackte Stulpe, glatte Vollbeschichtung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
375-7
Werksnummer:
2199005970
Profil:
7
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
7
Material:
Nitril
Produktart:
34375297
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,21*
Lager 1955
40
5
€ 5,99*
ab € 3,93*
€ 5,64*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,95*
ab € 4,53*
€ 6,70*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.