Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex 2480 Atemschutzmaske FFP2 NR D Smart


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moldex 2480 Atemschutzmaske FFP2 NR D Smart
Moldex 2480 Atemschutzmaske FFP2 NR D Smart
Moldex 2480 Atemschutzmaske FFP2 NR D Smart
Artikel-Nr.:
     1955-2000455826
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     2480
EAN/GTIN:
     4019444004648
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Moldex Atemschutzmaske FFP2 NR D Smart Neben der ActivForm®, DuraMesh®-Außenstruktur und Klimaventil® zeichnet sich diese FFP-Maske durch die Dichtlippe im Nasenbereich aus, die zusätzlichen Komfort bietet. Dank des Clip-Verschlusses an der Bebänderung, kann die Maske praktisch und einfach um den Hals gehängt werden. Maske mit zusätzlicher Dolomitstaubprüfung. Norm: EN 149:2001+A1:2009 VdGW: Bis zum 10-fachen AGW Schutzstufe: FFP2 NR D Farbe: Gelb-blau Anwendung: Gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Zusätzlich gegen CMR-Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3, wenn eine Gefährdungsbeurteilung vorliegt
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-14-04
HerstellerNr:
2480
Werksnummer:
248001
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
280,00
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
FFP2
Produktart:
Atemschutzmaske
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 1,85*
17 Tage
nicht lagernd
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,06*
10 Tage
nicht lagernd
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,26*
Lager 1955
nicht lagernd
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,28*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück
Mindestbestellmenge: 240 Stück ( entspricht € 547,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
3150
ab € 1,94*
Ähnlich
Moldex/Metric
3305
ab € 5,73*
Ähnlich
Moldex/Metric
3205
ab € 4,60*
Ähnlich
Moldex/Metric
3200
ab € 4,05*
Ähnlich
Moldex/Metric
2555
ab € 3,31*
Ähnlich
Moldex/Metric
2505
ab € 4,19*
Ähnlich
Moldex/Metric
2575
ab € 4,25*
Ähnlich
Moldex/Metric
3255
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.