Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex 3205 Atemschutzmaske FFP3 NR D M/L mit Klimaventil, Air


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moldex 3205 Atemschutzmaske FFP3 NR D M/L mit Klimaventil, Air
Moldex 3205 Atemschutzmaske FFP3 NR D M/L mit Klimaventil, Air
Moldex 3205 Atemschutzmaske FFP3 NR D M/L mit Klimaventil, Air
Artikel-Nr.:
     1955-2000455835
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     3205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Moldex Atemschutzmaske FFP3 NR D M/L mit Klimaventil, Air Moldex AIR FFP3 NR D Faltenfilter Atemschutzmaske mit Klimaventil Norm: CE, EN 149:2001+A1:2009 Faltenfilter Technologie mit 260% mehr Filterfläche Geringer Atemwiderstand, weniger Gesamtverbrauch ActivForm®: Die anatomisch geformte Maske passt sich flexibel der Gesichtsform an, kein Nasenbügel notwendig DuraMesh®: stabiles Maskengitter hält die Maske in Form Diese Masken erfüllen die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung Komfortable Nasendichtlippe Rundumbebänderung mit Clip für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren Einzeln verpackt Schutzstufe und Kennzeichnung: FFP3 NR D Größe: M/L Zum einmaligen Gebrauch Schutzstufen und Kennzeichnungen für FFP Masken FFP1: Ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, z. B. Umgang mit Grobstäuben, bis zum 4fachen des Grenzwertes (nicht gegen krebserzeugende und radioaktive Stoffe, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 + Enzyme) FFP2: Gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metall und Kunststoffbearbeitung [außer PVC] + Umgang mit Ölnebel, bis zum 10fachen des Grenzwertes (nicht gegen krebserzeugende Stoffe, radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme) FFP3: Gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, z. B. Umgang mit Schwermetallen, Hartholz, radioaktiven und biochemischen Stoffen sowie Ölnebel; Schweißarbeiten von Edelstahl, bis zum 30fachen des Grenzwertes (gegen radioaktive Partikel, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme) R (reusable): Wiederverwendbar, kann länger als eine Schicht getragen werden. NR (non reusable): Einmaliger Gebrauch. Komfortabel und formstabil während der gesamten Schicht D: Diese Masken erfüllen die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung. Das bedeutet weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-14-04
HerstellerNr:
3205
Werksnummer:
320501
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
250,00
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Atemschutzmaske
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,10*
€ 5,14*
2 Tage
160
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 5,59*
10 Tage
50
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 6,11*
Lager 1955
nicht lagernd
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 6,17*
18 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,463*
€ 6,193*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 240 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 740,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
3150
ab € 1,94*
Ähnlich
Moldex/Metric
2480
ab € 1,67*
Ähnlich
Moldex/Metric
3305
ab € 5,76*
Ähnlich
Moldex/Metric
3200
ab € 4,10*
Ähnlich
Moldex/Metric
2555
ab € 3,33*
Ähnlich
Moldex/Metric
2505
ab € 4,18*
Ähnlich
Moldex/Metric
2575
ab € 4,24*
Ähnlich
Moldex/Metric
3255
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.