Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske 3205, Ventil,FFP3 NR D, Gr.M/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Atemschutzmaske 3205, Ventil,FFP3 NR D, Gr.M/L
Atemschutzmaske 3205, Ventil,FFP3 NR D, Gr.M/L
Artikel-Nr.:
     6SDG9-494110
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     320501
EAN/GTIN:
     4019444006864
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Atemschutzmaske »Air 31...«/»32...«

Eigenschaften: • DuraMesh®: Standhafte und haltbare Außenstruktur • ActivForm®: Kein Nasenbügel notwendig, Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an • Maske mit Faltfilter-Technologie: 260 % mehr Filterfläche bei mehr als 50 % geringerem Einatemwiderstand • Komfortable Nasendichtlippe • PVC-frei • Einzeln verpackt • Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht • Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit • Hohe Aufnahmekapazität, lange Haltbarkeit • Bebänderung mit Clip für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren Anwendungsbereiche: FFP2: Schutz gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, CMR-Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 bei vorliegender Gefährdungsbeurteilung FFP3: Schutz gegen gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009 + EN14683:2014 (medizinische Masken)

Weitere Informationen:
Maskengröße:
M/L
Filterklasse:
FFP3 NR D
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6SDG9
200
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 5,22*
2 Tage
200
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 5,62*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 5,82*
7 Tage
50
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,13*
22 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 6,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 208,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
3150
ab € 1,94*
Ähnlich
Moldex/Metric
2480
ab € 1,65*
Ähnlich
Moldex/Metric
3305
ab € 5,72*
Ähnlich
Moldex/Metric
3200
ab € 4,04*
Ähnlich
Moldex/Metric
2555
ab € 3,30*
Ähnlich
Moldex/Metric
2505
ab € 4,18*
Ähnlich
Moldex/Metric
2575
ab € 4,25*
Ähnlich
Moldex/Metric
3255
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.