Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLDEX 3255 Atemschutzmaske FFP3 NR D S/M mit Klimaventil, Air


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
MOLDEX 3255 Atemschutzmaske FFP3 NR D S/M mit Klimaventil, Air
MOLDEX 3255 Atemschutzmaske FFP3 NR D S/M mit Klimaventil, Air
MOLDEX 3255 Atemschutzmaske FFP3 NR D S/M mit Klimaventil, Air
Artikel-Nr.:
     1955-2000455837
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     3255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Moldex Atemschutzmaske FFP3 NR D S/M mit Klimaventil, Air Dank Faltfilter-Technologie 260% mehr Filterfläche -- Sehr geringer Atemwiderstand, hohe Aufnahmekapazität, lange Haltbarkeit -- Unterstützt bis zum 30-fachen des AGW-Wertes -- Nicht wiederverwendbar -- Stabiles DuraMesh® Maskengitter hält die Maske in Form -- Dank ActivForm® kein Nasenbügel notwendig -- Klimaventil® für leichteres Ein- und Ausatmen -- Rundumbebänderung mit Clip für einfaches Auf- und Absetzen -- Einzeln verpackt -- Komfortable Nasendichtlippe
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-14-04
HerstellerNr:
3255
Werksnummer:
325501
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
250,00
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Atemschutzmaske
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
120
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 6,20*
Lager 1955
nicht lagernd
120
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 6,25*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 5,29*
€ 6,65*
1 Tag
160
10
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 5,49*
€ 6,90*
3 Tage
120
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,58*
€ 6,96*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Kartonagen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Kartonage
ab 600 Kartonagen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 120 Kartonagen ( entspricht € 750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
3150
ab € 1,94*
Ähnlich
Moldex/Metric
2480
ab € 1,65*
Ähnlich
Moldex/Metric
3305
ab € 5,72*
Ähnlich
Moldex/Metric
3205
ab € 4,58*
Ähnlich
Moldex/Metric
3200
ab € 4,04*
Ähnlich
Moldex/Metric
2555
ab € 3,30*
Ähnlich
Moldex/Metric
2505
ab € 4,18*
Ähnlich
Moldex/Metric
2575
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.