Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Profi Leichtlauf HC Basic 10W-40 1l 1349


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIQUI MOLY Profi Leichtlauf HC Basic 10W-40 1l 1349
LIQUI MOLY Profi Leichtlauf HC Basic 10W-40 1l 1349
LIQUI MOLY Profi Leichtlauf HC Basic 10W-40 1l 1349
Artikel-Nr.:
     1955-2000559643
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1349
EAN/GTIN:
     4100420013492
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
liqui moly motorenöl
motorenöl
LIQUI MOLY Profi Leichtlauf HC Basic 10W-40 1l LIQ 1349 Hochleistungs-Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie. Mit verbesserter Formel für eine lange Motorlebensdauer und besonders gutem Schmutztrage- und Reinigungsvermögen. Hält den Ölverbrauch gering und sorgt für eine schnelle Durchölung von Motor und Turbolader. Mehr erfahren Freigaben: ACEA A3/B4, API SN/CF, MB-Freigabe 229.3, VW 501 01/505 00 Empfehlungen: MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA) B71 2294, Renault RN 0700/RN 0710 Mehr anzeigen ausgezeichnetes Hoch- und Tieftemperaturverhalten hohe Motorsauberkeit hohe Scherstabilität hohe Schmiersicherheit hoher Verschleißschutz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1349
Werksnummer:
LIQ 1349
Gewicht netto Kg:
0,951000
Gewicht brutto Kg:
0,102000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-1349
Produktart:
Profi Leichtlauf HC Basic 10W-40 1l
Ausfuehrung:
87295113493
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 1 liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,95*
€ 11,54*
15 Tage
60
6
€ 7,90*
ab € 8,71334*
€ 11,56334*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.