Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Profi Leichtlauf 10W-40 Basic 1 l 283764-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283764-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1349
EAN/GTIN:
     4100420013492
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl
LIQUI MOLY Profi Leichtlauf 10W-40 Basic 1 l Hochleistungs-Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie. Mit verbesserter Formel für eine lange Motorlebensdauer und besonders gutem Schmutztrage- und Reinigungsvermögen. Hält den Ölverbrauch gering und sorgt für eine schnelle Durchölung von Motor und Turbolader. hohe Schmiersicherheit optimale Alterungsstabilität ausgezeichnetes Hoch- und Tieftemperaturverhalten spart Kraftstoff und reduziert Schadstoffausstoß hohe Scherstabilität leichter Motorlauf Turbo- und Kat-getestet hohe Motorsauberkeit schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen hoher Verschleißschutz mischbar mit handelsüblichen Motorölen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
226.00 mm
WIDTH GRO:
210.00 mm
DEPTH GRO:
237.00 mm
WEIGHT GRO:
5.220000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Motoröle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,94*
€ 11,48*
Lager 4445
150
6
€ 7,90*
ab € 8,70334*
€ 11,50334*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,50334*
€ 13,68897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06334*
€ 13,16537
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59334*
€ 12,60607
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70334*
€ 10,35697
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 69,02004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.