Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Synthoil Energy * 0W-40HD 5l 1361


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIQUI MOLY Synthoil Energy * 0W-40HD 5l 1361
LIQUI MOLY Synthoil Energy * 0W-40HD 5l 1361
LIQUI MOLY Synthoil Energy * 0W-40HD 5l 1361
Artikel-Nr.:
     1955-2000559654
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1361
EAN/GTIN:
     4100420013614
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl
LIQUI MOLY Synthoil Energy * 0W-40HD 5l LIQ 1361 Vollsynthetisches Leichtlaufmotoröl. Schnelle Durchölung beim Kaltstart. Hält den Ölverbrauch niedrig. Verhindert die Bildung störender Ablagerungen. Optimale Motorsauberkeit durch gutes Schmutztrage- und Reinigungsvermögen. Mehr erfahren Freigaben: ACEA A3/B4, API SN Empfehlungen: BMW Longlife-98, Ford WSS-M2C 937-A, MB 229.3, Porsche A40, VW 502 00/505 00 Mehr anzeigen ausgezeichnete Motorsauberkeit geringer Verdampfungsverlust höchste Kraftstoffeinsparung hohe Schmiersicherheit hoher Verschleißschutz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1361
Werksnummer:
LIQ 1361
Gewicht netto Kg:
4,600000
Gewicht brutto Kg:
4,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-1361
Produktart:
Synthoil Energy * 0W-40HD 5l
Ausfuehrung:
87295113615
Weitere Suchbegriffe: liqui moly motorenöl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 59,60*
€ 66,20*
1
€ 4,00*
ab € 57,64*
€ 73,27*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 55,98*
€ 73,28*
7 Tage
120
4
Frei Haus
ab € 61,96*
€ 77,59*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.