| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000568747 Herst.-Nr.: 1386 EAN/GTIN: 4100420013867 |
| | |
|
| | |
| LIQUI MOLY Diesel Leichtlaufoel 10W-40 1l LIQ 1386 Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie. Mit höchsten Sicherheitsreserven durch moderne Additivtechnologie. Vermindert Öleindickung durch Rußeintrag und sorgt für die schnelle Durchölung von Motor und Turbolader. Mit verbesserter Verschleißschutzformel. Mehr erfahren Freigaben: ACEA A3/B4, MB-Freigabe 229.3, VW 505 00 Empfehlungen: MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA) B71 2294, Renault RN 0710 Mehr anzeigen ausgezeichnetes Hoch- und Tieftemperaturverhalten hervorragendes Schmutztragevermögen hohe Motorsauberkeit hohe Scherstabilität hoher Verschleißschutz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1386 | Werksnummer: | LIQ 1386 | Gewicht netto Kg: | 0,940000 | Gewicht brutto Kg: | 0,940000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0222-1386 | Produktart: | Diesel Leichtlaufoel 10W-40 1l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 10,00* | ab € 8,40* | € 9,30* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,91* | € 11,07* | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 8,81* | € 11,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|