Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Diesel Leichtlauf 10W-40 1 l 283426-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283426-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1386
EAN/GTIN:
     4100420013867
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
liqui moly motorenöl
motorenöl
LIQUI MOLY Diesel Leichtlauf 10W-40 1 l Hochleistungs-Leichtlauf Motoröl modernster Formulierung, Additiv-Technologie und Synthesekomponenten. Dieses Motoröl ist im Schmutztragevermögen speziell auf die höhere Rußbelastung von Dieselfahrzeugen ausgerichtet. Es ist geeignet für den ganzjährigen Einsatz in PKW-Dieselmotoren, mit und ohne Abgasturboaufladung (ATL) und Ladeluftkühler (LLK) und erfüllt somit die Anforderungen modernster Motorenkonzepte. leichter Motorlauf hervorragendes Schmutztragevermögen ausgezeichnetes Hoch- und Tieftemperaturverhalten schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen hohe Motorsauberkeit hohe Scherstabilität optimale Alterungsstabilität hoher Verschleißschutz mischbar mit handelsüblichen Motorölen Turbo getestet
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
185.00 mm
WIDTH GRO:
295.00 mm
DEPTH GRO:
191.00 mm
WEIGHT GRO:
5.220000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 1 liter, Motoröle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 10,00*
ab € 8,40*
€ 9,30*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,91*
€ 11,07*
Lager 4445
210
6
€ 7,90*
ab € 8,81*
€ 11,60*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,60*
€ 13,804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 69,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.