Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA UB1103 Gebläse 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA UB1103 Gebläse 500 W
MAKITA UB1103 Gebläse 500 W
MAKITA UB1103 Gebläse 500 W
Artikel-Nr.:
     1955-2000926354
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UB1103
EAN/GTIN:
     0088381658348
Suchbegriffe:
Gebläsesauger
Laubbläser
Laubgebläse
makita laubbläser
Makita Gebläse 500 W UB1103
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UB1103
Werksnummer:
UB1103
Länge netto mm:
365,00
Breite netto mm:
195,00
Höhe netto mm:
215,00
Gewicht netto Kg:
2,780000
Länge brutto mm:
365,00
Breite brutto mm:
195,00
Höhe brutto mm:
215,00
Gewicht brutto Kg:
2,780000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 107,12*
€ 136,44*
€ 4,90*
ab € 118,89*
€ 150,67*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,02*
€ 151,49*
Frei Haus
ab € 121,33*
€ 152,66*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 124,27*
€ 159,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.