| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001006618 Herst.-Nr.: 7.305-024.0 EAN/GTIN: 4002667318265 |
| |
|
| | |
| Kärcher Senkschraube M4x10 -4.8-A2E ISO 2009 (7.305-024.0) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7.305-024.0 | Werksnummer: | 7.305-024.0 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verbindungselemente |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 963 m4x10, senkkopfschraube ohne norm, din 963 m4 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 0,65* | € 1,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,68* | € 1,07* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 0,71* | € 1,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|