| |
|
| Artikel-Nr.: 239R-7.305-024.0 Herst.-Nr.: 7.305-024.0 EAN/GTIN: 4002667318265 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Senkschraube M4x10 -4.8-A2E ISO 2009 Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 963 m4x10, senkkopfschraube ohne norm, din 963 m4, Kärcher Ersatzteil |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 0,65* | € 1,06* | | | | Lager 239 | | | | | | € 5,95* | ab € 0,68* | € 1,07* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 0,71* | € 1,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|