Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 752501 Trennscheibe (INOX) 115X1


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hikoki 752501 Trennscheibe (INOX) 115X1
Hikoki 752501 Trennscheibe (INOX) 115X1
Artikel-Nr.:
     1955-2001015332
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     752501
EAN/GTIN:
     8717472814111
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Hikoki 752501 Trennscheibe (INOX) 115X1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
752501
Werksnummer:
752501
Profil:
50Stück
Länge netto mm:
133,00
Breite netto mm:
133,00
Höhe netto mm:
1,92
Gewicht netto Kg:
0,026940
Länge brutto mm:
133,00
Breite brutto mm:
133,00
Höhe brutto mm:
1,92
Gewicht brutto Kg:
0,026940
Ursprungsland:
DEU
Aussendurchmesser mm:
115,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Trennscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,99*
ab € 0,84*
€ 1,41*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 12,79*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1,41*
€ 1,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1,38*
€ 1,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1,34*
€ 1,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1,22*
€ 1,45
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 1,15*
€ 1,37
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 1,10*
€ 1,31
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 1,04*
€ 1,24
pro Satz
ab 30000 Sätze
€ 0,84*
€ 1,00
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.