Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 752502 Trennscheibe (INOX) 125X1


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hikoki 752502 Trennscheibe (INOX) 125X1
Hikoki 752502 Trennscheibe (INOX) 125X1
Artikel-Nr.:
     1955-2001015333
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     752502
EAN/GTIN:
     8717472814135
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Hikoki 752502 Trennscheibe (INOX) 125X1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
752502
Werksnummer:
752502
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,034200
Länge brutto mm:
130,00
Breite brutto mm:
130,00
Höhe brutto mm:
60,00
Gewicht brutto Kg:
0,034200
Ursprungsland:
DEU
Aussendurchmesser mm:
125,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Trennscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,51*
7 Tage
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 64,18*
€ 83,08*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1,51*
€ 1,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1,47*
€ 1,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1,44*
€ 1,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1,33*
€ 1,58
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 1,25*
€ 1,49
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 1,20*
€ 1,43
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 1,13*
€ 1,34
pro Satz
ab 30000 Sätze
€ 0,92*
€ 1,09
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.