Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Winkelschleifblatt
>
Metall-Winkelschleifblatt
>
Artikel
Hikoki 753177 Fiberschleifblatt Metall 115 MM 80
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2001015422
Hersteller:
HiKOKI
Herst.-Nr.:
753177
EAN/GTIN:
8717574043419
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
Hikoki 753177 Fiberschleifblatt Metall 115 MM 80
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
753177
Werksnummer:
753177
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,017000
Gewicht brutto Kg:
0,017000
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schleifblatt
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Hitachi Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Fiberschleifscheiben
,
Schleiffiberscheiben
,
Vulkanfiberscheibe
,
Winkelschleifblatt
,
fiberscheiben 115 mm
,
fiber scheibe
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
23 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,99*
ab € 0,40*
€ 0,72*
Lager 6922
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,40*
€ 12,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 0,72*
€ 0,86
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 0,69*
€ 0,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 0,67*
€ 0,80
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 0,58*
€ 0,69
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 0,55*
€ 0,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 0,49*
€ 0,58
pro Satz
ab 1000 Sätze
€ 0,48*
€ 0,57
pro Satz
ab 2500000 Sätze
€ 0,40*
€ 0,48
pro Satz
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen