Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0601063803 Linienlaser GLL 3-50, mit Laser-Empfänger LR2, Universalhalteru


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 0601063803 Linienlaser GLL 3-50, mit Laser-Empfänger LR2, Universalhalteru
Bosch 0601063803 Linienlaser GLL 3-50, mit Laser-Empfänger LR2, Universalhalteru
Bosch 0601063803 Linienlaser GLL 3-50, mit Laser-Empfänger LR2, Universalhalteru
Artikel-Nr.:
     1955-2001050808
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     601063803
EAN/GTIN:
     3165140662499
Suchbegriffe:
Baulaser
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Kreuzlaser
Bosch 0601063803 Linienlaser GLL 3-50, mit Laser-Empfänger LR2, Universalhalterung BM1, L-BOXX Linienlaser GLL 3-50, Die einfache Komplettlösung für alle Nivellier- und Übertragungsanwendungen, Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch Komplettlösung von Multilinienlaser und Ministativ, Robustheit für den Profi-Einsatz und weitere hervorragende technische Spezifikationen, Kompakte Form und einfache Bedienung, Laserzieltafel; L-BOXX-Einlage Gerät; L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Laser-Empfänger LR 2 Professional (0 601 069 100); Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A00); 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61); 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
601063803
Werksnummer:
0601063803
Gewicht netto Kg:
0,820000
Gewicht brutto Kg:
0,820000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,29*
€ 335,36*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 304,15*
€ 336,27*
€ 4,90*
ab € 309,79*
€ 348,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 319,32*
€ 353,10*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,71*
€ 412,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,16*
€ 490,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,65*
€ 477,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,74*
€ 463,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,85*
€ 459,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,71*
€ 443,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1608M0005C
ab € 10,96*
Zubehör
Bosch
0601015A01
ab € 42,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.