Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 766771 Gr.41 SANDER Pro ESD S3 Sicherheitsschnürstiefel


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 766771 Gr.41 SANDER Pro ESD S3 Sicherheitsschnürstiefel
Elten 766771 Gr.41 SANDER Pro ESD S3 Sicherheitsschnürstiefel
Elten 766771 Gr.41 SANDER Pro ESD S3 Sicherheitsschnürstiefel
Artikel-Nr.:
     1955-2001051852
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     1,00046E+13
EAN/GTIN:
     4030839255087
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SANDER Pro ESD S3 - 766771

Hydrophobierte Mikrofaser Fashmo / Textilmaterial Cordura®
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
TPU/PU Sohle TRAINERS
Kunststoffkappe
Nach EN ISO 20345 S3, Form B
Metallfreier Durchtrittschutz
Metall- und lederfreie Ausstattung
TPU Überkappe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1,00046E+13
Werksnummer:
597342
Gewicht netto Kg:
0,648000
Gewicht brutto Kg:
0,648000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
41
Norm:
S3
Material:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobierte
Produktart:
Arbeitsschutz
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 65,79*
€ 81,01*
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 66,10*
€ 81,38*
8 Tage
27
€ 5,49*
ab € 69,38*
€ 85,53*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 65,80*
€ 86,14*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,56*
€ 93,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,70*
€ 111,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,02*
€ 108,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,41*
€ 101,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,91*
€ 99,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,56*
€ 88,73
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
€ 9,47*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
€ 10,48*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
€ 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.