Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001053803 Herst.-Nr.: 2105LG-025 EAN/GTIN: 4000896011919 |
| |
|
| | |
| - Mit Kugelkopf,
Kugelkopfseite = Schwenkbereich 20° - Extra lange Ausführung
- Für Innensechskant-Schrauben
- Metrisch
- Oberfläche: vernickelt
Made In Germany Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2105LG-025 | Werksnummer: | 2105LG-025 | Länge netto mm: | 11,50 | Breite netto mm: | 1,90 | Höhe netto mm: | 0,20 | Gewicht netto Kg: | 0,005000 | Gewicht brutto Kg: | 0,005000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,21* | € 1,67* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,22* | € 1,68* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,27* | € 1,83* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,38* | € 1,98* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,36* | € 2,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|