Makita Bohrer-Bit-Set 71tlg D-47145
71-teilig Bohrer-Bit-Set in tragbaren Koffer Das Bohrer-Bit-Set bietet ein umfangreiches Sortiment zum Bohren und Verschrauben.
Setinhalt: Holzbohrer je 1x 4, 5, 6, 8, 10 mm Ø, Steinbohrer je 1x 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm Ø, Metallbohrer je 1x 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 mm Ø, Flachfräsbohrer 16, 22, 32 mm Ø, Senker, Bits 25 mm 1x PH0, 2x PH1, 2x PH2, 1x PH3, 1x PZ0, 2x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3, 1x T10, 1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T40, 1x S4, 1x S6, 1x S7, 1x H3, 1x H4, 1x H5, 1x H6, Bits 50 mm 1x PH1, 1x PH2, 1x PH3, 1x PZ1, 1x PZ2, 1x PZ3, 1x S4, 1x S6, 1x T20, 1x T25, Bithalter 60 mm magnetisch, Steckschlüsseleinsatz 1/4" Vierkant 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm Ø, Adapter 1/4" Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant 50 mm, Maßband 3 m, Bohrerlehre Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | D-47145 | Werksnummer: | D-47145 | Gewicht netto Kg: | 1,464000 | Länge brutto mm: | 265,00 | Breite brutto mm: | 65,00 | Höhe brutto mm: | 255,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,464000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|