Bohrer-Bit-Set in tragbaren Koffer
Setinhalt: Holzbohrer je 1x 4, 5, 6, 8, 10 mm Ø, Steinbohrer je 1x 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm Ø, Metallbohrer je 1x 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 mm Ø, Flachfräsbohrer 16, 22, 32 mm Ø, Senker, Bits 25 mm 1x PH0, 2x PH1, 2x PH2, 1x PH3, 1x PZ0, 2x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3, 1x T10, 1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T40, 1x S4, 1x S6, 1x S7, 1x H3, 1x H4, 1x H5, 1x H6, Bits 50 mm 1x PH1, 1x PH2, 1x PH3, 1x PZ1, 1x PZ2, 1x PZ3, 1x S4, 1x S6, 1x T20, 1x T25, Bithalter 60 mm magnetisch, Steckschlüsseleinsatz 1/4" Vierkant 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm Ø, Adapter 1/4" Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant 50 mm, Maßband 3 m, Bohrerlehre Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Max. Bohrbereich: | 10 | Min. Bohrbereich: | 1,5 | Anzahl der Teile: | 71 | Hersteller: | Makita | Schaft: | Zylinderschaft |
|