Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955-2001105235 Herst.-Nr.: 1335897 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | LOCTITE 270 ist eine hochfeste Schraubensicherung für maximale Leistung beim Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern und Stehbolzen, um Losdrehen durch Vibration zu verhindern. Das Produkt wird für dauerhafte Schraubverbindungen eingesetzt, die sich nicht mehr lösen dürfen. Es ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle. Teile können durch Erwärmen auf 300 °C demontiert werden. Ihre Vorteile:• Hochfeste universelle Schraubensicherung für maximale Leistung• Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen• Geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z.B. Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen)• Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle• Teile können durch Erwärmen auf 300 °C demontiert werden• P1 NSF Reg. Nr.: 123006 Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | 1335897 | Werksnummer: | 1335897 | Profil: | 12x50ML Flasche | Ursprungsland: | Irland | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | NSF | Produktart: | Schraubensicherung | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest, loctite uv kleber |
|  |  |
|  |  | Angebote (29) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 28,86* | € 34,89* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 29,86* | € 36,20* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 32,49* | € 39,20* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 31,42* | € 39,20* |  |  |  | Lager 1955 | |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 34,79* | € 39,48* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,6958* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 473,76* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|