| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001118966 Herst.-Nr.: 100003-171-C64 EAN/GTIN: 7322302194212 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100003-171-C64 Hi-Vis Latzhose 1001 TH Warnschutz (Hi-Vis)
Verstellbare, elastische Träger / Brusttasche mit Patte und Knopf / 2 Seitentaschen / 2 Gesäßtaschen / Schlitz mit Knopfverschluss / D-Ring / Beintasche mit Handytasche / Zollstocktasche mit Stifttasche sowie mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Warnschutz-Gelb/Marine
Material: 70% Polyester, 30% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100003-171-C64 | Werksnummer: | 100003-171-C64 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | UA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Warnschutz-Gelb/Marine | Groesse: | C64 | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,36* | € 85,87* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 64,57* | € 86,28* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 75,67* | € 106,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|