Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100330-540-C46 FLAM Schweißer-Bundhose 2031 FLAM Flammschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100330-540-C46 FLAM Schweißer-Bundhose 2031 FLAM Flammschutz
Fristads Kansas 100330-540-C46 FLAM Schweißer-Bundhose 2031 FLAM Flammschutz
Fristads Kansas 100330-540-C46 FLAM Schweißer-Bundhose 2031 FLAM Flammschutz
Fristads Kansas 100330-540-C46 FLAM Schweißer-Bundhose 2031 FLAM Flammschutz
Artikel-Nr.:
     1955-2001120318
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100330-540-C46
EAN/GTIN:
     7322302084636
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads Kansas 100330-540-C46 FLAM Schweißer-Bundhose 2031 FLAM Flammschutz

2 Seitentaschen / 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche / Ergonomisch geformte Knie / Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 und EN ISO 11611 A1 Klasse 1 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Dunkelblau

Material:
75% Baumwolle (flammhemmend), 25% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100330-540-C46
Werksnummer:
100330-540-C46
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
RU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Dunkelblau
Groesse:
C46
Produktart:
Bundhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,81*
€ 97,70*
Lager 1955
115
€ 5,99*
ab € 75,23*
€ 98,17*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,86*
€ 119,11*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 86,81*
€ 121,39*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100330-540-C44
ab € 74,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.