Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100333-540-XS FLAM Jacke 4030 FLAM Flammschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100333-540-XS FLAM Jacke 4030 FLAM Flammschutz
Fristads Kansas 100333-540-XS FLAM Jacke 4030 FLAM Flammschutz
Fristads Kansas 100333-540-XS FLAM Jacke 4030 FLAM Flammschutz
Fristads Kansas 100333-540-XS FLAM Jacke 4030 FLAM Flammschutz
Artikel-Nr.:
     1955-2001120339
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100333-540-XS
EAN/GTIN:
     7322302084940
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
Fristads Kansas 100333-540-XS FLAM Jacke 4030 FLAM Flammschutz

Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / 2 Brusttaschen – eine mit Patte und Druckknöpfen, die andere mit extra Tasche und Stifttasche / 'Napoleon'-Tasche unter rechter Brusttasche / Innentasche mit Reißverschluss für Zugriff von außen / Verdeckter Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / 2 Seitentaschen / Handytasche (innen) mit Schlaufe für Kopfhörer / Verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss / Verstellbare Bundweite mit Knöpfen / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1 und EN ISO 11612 A1 B1 C1 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Dunkelblau

Material:
75% Baumwolle (flammhemmend), 25% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100333-540-XS
Werksnummer:
100333-540-XS
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
RU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Dunkelblau
Groesse:
XS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,99*
€ 130,07*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 100,49*
€ 130,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,37*
€ 159,43*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 117,35*
€ 162,32*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.