| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-7252010252 Herst.-Nr.: 100333-540-XS EAN/GTIN: 7322302084940 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flam Jacke 100333-540Verdeckter Reißverschluss und Knöpfe bis zum oberen Kragenrand, 2 Brusttaschen – eine mit Patte und Druckknöpfen, die andere mit extra Tasche und Stifttasche, verdeckter Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser, 2 Seitentaschen, Handytasche (innen) mit Schlaufe für Kopfhörer, 2 Handschuhtaschen, eine mit Reißverschluss, verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss, verstellbare Unterkante mit Knöpfen.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | ca. 340 g/m² | Material: | 75% Baumwolle, 25% Polyester | Farbe: | Blau | Serie: | Flammschutz | Farbvariante: | Dunkelblau | Größe: | XS | Norm: | EN 61482-1-2 Klasse 1 | Norm II: | EN ISO 11612 A1 B1 C1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Freizeitjacke, Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Kansas-Jacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke xs, arbeitsjacke iso 11612, Flam, Flam Jacke 100333-540 Gr. XS dunkelblau 75% BW / 25% Poly. ca. 340 g/m² |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 103,59* | € 130,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 100,71* | € 130,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8685 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 127,66* | € 159,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 117,20* | € 162,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8685 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8685 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8685 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|