| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001122559 Herst.-Nr.: 100736-540-M EAN/GTIN: 5700140030343 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100736-540-M Baumwoll-Busserone 7388 KC Industrie
Kordelzug am Ausschnitt / Innentasche / Ärmeltasche / 2 Seitentaschen.
Farbe: Dunkelblau
Material: 100% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100736-540-M | Werksnummer: | 100736-540-M | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | UA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Dunkelblau | Groesse: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Busserone, Fischer-Hemd, Fischerhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, Schlupf-Hemd, Schlupfhemd, Schlupfjacke, Schlupfkasack, Schlupfkasak, arbeitshemden blau, arbeits hemd, arbeitshemd m |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,58* | € 54,00* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 40,82* | € 54,26* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 47,35* | € 69,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|