| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001123076 Herst.-Nr.: 100805-299-D104 EAN/GTIN: 5700291083502 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100805-299-D104 Icon Two Bundhose 2019 LUXE Icon Two
Luxe-Qualität / Zweifarbig / Kontrastnähte / Halbhoher Bund / Sattelschnitt / Diagonal geschnittene Kniepartie / Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen / In die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / Beintasche mit Patte / Handytasche mit Klettverschluss und Stifttasche / CORDURA®-verstärkte doppelte Zollstocktasche / 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten – eine mit Patte / Hammerschlaufe / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Khaki/Schwarz
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100805-299-D104 | Werksnummer: | 100805-299-D104 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Khaki/Schwarz | Groesse: | D104 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,41* | € 68,46* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 51,17* | € 68,81* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,28* | € 83,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|