Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100805-299-D104, Hose Icon Two, Größe D104 Farbe: Khaki/Schwarz 65% Polyester, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100805-299-D104 Icon Two Bundhose 2019 LUXE Icon Two
Fristads Kansas 100805-299-D104 Icon Two Bundhose 2019 LUXE Icon Two
Fristads Kansas 100805-299-D104 Icon Two Bundhose 2019 LUXE Icon Two
Fristads Kansas 100805-299-D104 Icon Two Bundhose 2019 LUXE Icon Two
Artikel-Nr.:
     260S-1072942
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100805-299-D104
EAN/GTIN:
     5700291083502
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

100805-299-D104, Hose Icon Two, Größe D104 Farbe: Khaki/Schwarz 65% Polyester, 35% Baumwolle, Fabrikat: Kansas
Weitere Informationen:
GEWICHT:
815 GRAMM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,31*
€ 68,32*
7 Tage
32
€ 5,99*
ab € 51,07*
€ 68,65*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,87*
€ 83,35*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,33*
€ 84,94*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100805-299-C42
ab € 50,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.