Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100806-896-C42 Icon Two Latzhose 1009 LUXE Icon Two


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100806-896-C42 Icon Two Latzhose 1009 LUXE Icon Two
Fristads Kansas 100806-896-C42 Icon Two Latzhose 1009 LUXE Icon Two
Fristads Kansas 100806-896-C42 Icon Two Latzhose 1009 LUXE Icon Two
Fristads Kansas 100806-896-C42 Icon Two Latzhose 1009 LUXE Icon Two
Artikel-Nr.:
     1955-2001124626
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100806-896-C42
EAN/GTIN:
     5700290975266
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
Fristads Kansas 100806-896-C42 Icon Two Latzhose 1009 LUXE Icon Two

Luxe-Qualität / Zweifarbig / Kontrastnähte / Diagonal geschnittene Rückenpartie / Elastische Träger / Verstellbare Bundweite / Seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose / Diagonal geschnittene Kniepartie / Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen / In die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / Latztasche mit Patte und Innentasche mit Reißverschluss / Beintasche / Handytasche mit Klettverschluss / Stifttasche / CORDURA®-verstärkte doppelte Zollstocktasche / 2 Seitentaschen / 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten – eine mit Patte / Hammerschlaufe / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Grau/Schwarz

Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100806-896-C42
Werksnummer:
100806-896-C42
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Grau/Schwarz
Groesse:
C42
Produktart:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 42
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,67*
€ 93,36*
Lager 1955
26
€ 5,99*
ab € 72,13*
€ 93,82*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,79*
€ 95,94*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,98*
€ 113,97*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 83,56*
€ 115,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-576-C42
ab € 72,20*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-676-C42
ab € 71,83*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-781-C42
ab € 72,13*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-866-C42
ab € 71,80*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-996-C42
ab € 71,96*
Ähnlich
Kwintet
100806-299
ab € 74,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.