Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 109419-171-C44 Flamestat Latzhose 1075 ATHS Flammschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 109419-171-C44 Flamestat Latzhose 1075 ATHS Flammschutz
Fristads Kansas 109419-171-C44 Flamestat Latzhose 1075 ATHS Flammschutz
Fristads Kansas 109419-171-C44 Flamestat Latzhose 1075 ATHS Flammschutz
Fristads Kansas 109419-171-C44 Flamestat Latzhose 1075 ATHS Flammschutz
Artikel-Nr.:
     1955-2001128807
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     109419-171-C44
EAN/GTIN:
     7322302454873
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Fristads Kansas 109419-171-C44 Flamestat Latzhose 1075 ATHS Flammschutz

Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / 2 Brusttaschen mit verdeckten Druckknöpfen / Elastische Hosenträger / 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen - eine mit extra Tasche, die andere mit 3 Taschen und Werkzeugschlaufen / D-Ring / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen - eine mit Patte / Beintasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring und ID-Kartenhalter / Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Verstärkte Beinpartien in Kontrastfarbe / Ergonomisch geformte Knie / CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Metallfreies Kleidungsstück / Abnehmbarer Ausweishalter enthält Metall / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 10,5cal/cm² HAF: 81,4%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 Klasse 2 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine

Material:
45% Modacryl, 35% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% antistatische Fasern
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
109419-171-C44
Werksnummer:
109419-171-C44
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine
Groesse:
C44
Produktart:
Latzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,58*
€ 310,09*
Lager 1955
19
€ 5,99*
ab € 255,88*
€ 311,59*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,24*
€ 388,02*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,59*
€ 370,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,56*
€ 361,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,33*
€ 326,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,02*
€ 321,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,88*
€ 304,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.