Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 110642-130-XS Flamestat Weste 5075 ATHS Flammschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 110642-130-XS Flamestat Weste 5075 ATHS Flammschutz
Fristads Kansas 110642-130-XS Flamestat Weste 5075 ATHS Flammschutz
Fristads Kansas 110642-130-XS Flamestat Weste 5075 ATHS Flammschutz
Fristads Kansas 110642-130-XS Flamestat Weste 5075 ATHS Flammschutz
Artikel-Nr.:
     1955-2001129471
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     110642-130-XS
EAN/GTIN:
     7322302455344
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Flammschutzweste
Fristads Kansas 110642-130-XS Flamestat Weste 5075 ATHS Flammschutz

?ber die Schulter f?hrende Reflexstreifen / Verdeckter Rei?verschluss mit Druckknopfleiste / 2 lose h?ngende Brusttaschen mit Druckkn?pfen ? eine mit Patte, verdecktem Druckknopf und D-Ring / 2 Vordertaschen / 2 CORDURA?-verst?rkte, einsteckbare, lose h?ngende Au?entaschen - eine mit extra Tasche, die andere mit 3 Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 CORDURA?-verst?rkte lose h?ngende Ges??taschen, beide mit extra Werkzeugtasche / 2 Hammerschlaufen / Metallfreies Kleidungsst?ck / Gepr?ft und zugelassen gem?? EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 10,5cal/cm? HAF: 81,4%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5 (->, alle Zertifizierungen in Verbindung mit Hemd 109425), EN ISO 20471 Klasse?2. Material gepr?ft und zugelassen gem?? EN 13034 / Industriew?sche geeignet gem?? ISO 15797 / OEKO-TEX? zertifiziert.

Farbe:
Warnschutz-Gelb

Material:
45% Modacryl, 35% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% antistatische Fasern
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
110642-130-XS
Werksnummer:
110642-130-XS
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Warnschutz-Gelb
Groesse:
XS
Produktart:
Weste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,70*
€ 190,03*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 151,90*
€ 190,96*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,29*
€ 230,62*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 176,29*
€ 234,85*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,96*
€ 227,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,71*
€ 217,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,82*
€ 204,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.