Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 113161-896-XS Icon Two Weste 5312 LUXE Icon Two


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 113161-896-XS Icon Two Weste 5312 LUXE Icon Two
Fristads Kansas 113161-896-XS Icon Two Weste 5312 LUXE Icon Two
Fristads Kansas 113161-896-XS Icon Two Weste 5312 LUXE Icon Two
Fristads Kansas 113161-896-XS Icon Two Weste 5312 LUXE Icon Two
Artikel-Nr.:
     1955-2001132608
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     113161-896-XS
EAN/GTIN:
     7322302494596
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Fjordweste
Fristads Kansas 113161-896-XS Icon Two Weste 5312 LUXE Icon Two

Luxe-Qualität / Zweifarbig / Kontraststickerei / Verdeckter Reißverschluss bis in den Stehkragen / Steppfutter / Reflexstreifen in den Seitennähten / 2 Brusttaschen mit Patte und Innentasche / Diagonal geschnittene Frontpartie mit 2 in die Nähte integrierten Seitentaschen / Handytasche mit Reißverschluss unter Frontblende / Innentasche / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Grau/Schwarz

Material:
Außenmaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
113161-896-XS
Werksnummer:
113161-896-XS
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
UA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Grau/Schwarz
Groesse:
XS
Produktart:
Weste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,79*
€ 78,53*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 59,14*
€ 78,93*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,88*
€ 95,52*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 69,12*
€ 97,39*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.