Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 114097-230-C62 Hi-Vis Shorts 2528 THL Warnschutz (Hi-Vis)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 114097-230-C62 Hi-Vis Shorts 2528 THL Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 114097-230-C62 Hi-Vis Shorts 2528 THL Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 114097-230-C62 Hi-Vis Shorts 2528 THL Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 114097-230-C62 Hi-Vis Shorts 2528 THL Warnschutz (Hi-Vis)
Artikel-Nr.:
     1955-2001133499
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     114097-230-C62
EAN/GTIN:
     7322302533172
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Fristads Kansas 114097-230-C62 Hi-Vis Shorts 2528 THL Warnschutz (Hi-Vis)

2 Vordertaschen / D-Ring / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 Gesäßtaschen / Beintasche mit Patte und Klettverschluss sowie mit Handytasche mit Patte, Klettverschluss und D-Ring / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche und Stifttasche / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 (Gr. C44-C50) und Klasse 2 (Gr. C52-C62) / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Warnschutz-Orange

Material:
70% Polyester, 30% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
114097-230-C62
Werksnummer:
114097-230-C62
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Warnschutz-Orange
Groesse:
C62
Produktart:
Shorts
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,04*
€ 54,82*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,87*
€ 55,08*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,91*
€ 67,11*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 46,63*
€ 68,35*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114097-230-C44
ab € 40,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.