Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shorts Hi-VIS 114097-230 Gr. C62 warnschutz-orange, ca. 235 g/m² 70%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252016162
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     114097-230-C62
EAN/GTIN:
     7322302533172
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Shorts Hi-VIS 114097

2 Vordertaschen, D-Ring, doppelt verstärkte Schrittnaht, 2 Gesäßtaschen, Beintasche mit Patte und Klettverschluss sowie mit Handytasche mit Patte, Klettverschluss und D-Ring, CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche und Stifttasche, geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 (Gr. C44-C50) und Klasse 2 (Gr. C52-C62), Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 235 g/m²
Material:
70 % Polyester/30 % Baumwolle
Farbe:
Orange
Farbvariante:
Warnorange
Größe:
C62
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 2
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Warnschutz-Bermuda, Warnschutz-Shorts, Warnschutzbermuda, Warnschutzshort, Warnschutzshorts, arbeits-bermuda gr.62, arbeits bermuda, arbeitsshort orange, Shorts, Shorts Hi-VIS 114097-230 Gr. C62 warnschutz-orange ca. 235 g/m² 70%, 2528THL, 2528 THL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,04*
€ 54,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,12*
€ 55,07*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,76*
€ 66,90*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 46,57*
€ 68,16*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114097-230-C44
ab € 40,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.