Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 114121-530-C50 Icon One Baumwoll-Latzhose 1112 KC m. Knietaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 114121-530-C50 Icon One Baumwoll-Latzhose 1112 KC m. Knietaschen
Fristads Kansas 114121-530-C50 Icon One Baumwoll-Latzhose 1112 KC m. Knietaschen
Fristads Kansas 114121-530-C50 Icon One Baumwoll-Latzhose 1112 KC m. Knietaschen
Fristads Kansas 114121-530-C50 Icon One Baumwoll-Latzhose 1112 KC m. Knietaschen
Artikel-Nr.:
     1955-2001134632
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     114121-530-C50
EAN/GTIN:
     7322302528697
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose blau gr.50
arbeitslatzhosen blau
Fristads Kansas 114121-530-C50 Icon One Baumwoll-Latzhose 1112 KC, mit Knietaschen Icon One

Diagonal geschnittene Rückenpartie / Elastische Träger / Verstellbare Bundweite / Anpassbare Beinlänge: inkl. 5cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss / Seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose / Reflektierende Details in der Kniebeuge / Latztasche mit Patte und Innentasche mit Reißverschluss / 2 Seitentaschen – eine mit integrierter Handytasche / Große Beintasche mit Patte (über der Seitennaht) – mit Handytasche und Patte und Stifttaschen / Doppelte Zollstocktasche (über der Seitennaht) – mit Stifttasche / 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte / Hammerschlaufen / Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Rückenbereich / Knietaschen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Königsblau

Material:
100% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
114121-530-C50
Werksnummer:
114121-530-C50
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Königsblau
Groesse:
C50
Produktart:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,14*
€ 89,99*
Lager 1955
91
€ 5,99*
ab € 68,95*
€ 90,40*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,08*
€ 109,92*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 80,24*
€ 112,06*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114121-530-C42
ab € 68,72*
Ähnlich
Fristads Kansas
114121-540-C42
ab € 68,41*
Ähnlich
Fristads Kansas
114121-940-C42
ab € 68,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.