Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001544861 Herst.-Nr.: 8100907 EAN/GTIN: 4031101157740 |
| |
|
| | |
| - Damenmantel 1/1 Arm- Modell: 239 - Farbe: kornblau- Artikel - Nr.: 81009- Material: 100% Baumwolle,210 g/m²- Damenmantel mit langen Ärmeln undtaillierter Schnittform, fürverschiedene Aufgaben einsetzbar- Reverskra Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-02-01 | HerstellerNr: | 8100907 | Werksnummer: | 8100907 | Profil: | 48 | Gewicht netto Kg: | 0,582000 | Gewicht brutto Kg: | 0,582000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | kornblau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,79* | € 44,71* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,64* | € 44,75* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 34,33* | € 45,44* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 39,15* | € 46,85* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 36,33* | € 48,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,64* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|