Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita TD0101FJ Schlagschrauber 100 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita TD0101FJ Schlagschrauber 100 Nm
Makita TD0101FJ Schlagschrauber 100 Nm
Makita TD0101FJ Schlagschrauber 100 Nm
Artikel-Nr.:
     1955-2001662962
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     TD0101FJ
EAN/GTIN:
     0088381670661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Makita TD0101FJ Schlagschrauber 100 Nm Besonders handlicher Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskant Werkzeugaufnahme Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguß Mit Elektronik Rechts-/Linkslauf-Schalter Kohlebürsten von aussen wechselbar Mit leuchtstarker LED Leistungsaufnahme 230 Watt Leerlaufdrehzahl 0-3.600 min-1 Leerlaufschlagzahl 0-3.200 min-1 Drehmoment hart 100 Nm Werkzeugaufnahme 1/4" Standardschrauben M5 - M14 Hochfeste Schrauben M5 - M10 Maschinenschrauben M4 - M8 Maße (LxBxH) mm 184x67x192 Gewicht 1,0 kg Schalldruckpegel (LpA) 90 dB(A) Schallleistungspegel (LWA) 101 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration Schlagschrauben bei Volllast 7,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s² Mitgeliefertes Zubehör (oder Standardzubehör) PH Bit 2x50 784244-7 MAKPAC Gr.1 821549-5
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
TD0101FJ
Werksnummer:
TD0101FJ
Länge netto mm:
395,00
Breite netto mm:
295,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
2,772000
Länge brutto mm:
395,00
Breite brutto mm:
295,00
Höhe brutto mm:
110,00
Gewicht brutto Kg:
2,772000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schlagschrauber
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 119,70*
€ 144,70*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 120,19*
€ 144,76*
Frei Haus
ab € 123,69*
€ 149,42*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,36*
€ 149,42*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 126,29*
€ 156,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.