Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001690203 Herst.-Nr.: 214003S EAN/GTIN: 4007140360373 |
| |
|
| | |
| RUKO 214003S Spiralbohrer DIN 338 N HSS G Ø 0,3 x 19 x 3 mm. Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. - Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. HSS G: Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm². Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 214003S | Werksnummer: | 214003S | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Norm: | DIN 338 | Produktart: | Spiralbohrer HSS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,47* | € 0,74* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,52* | € 0,75* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,52* | € 0,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|